Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron M4 Intelli IT Oberarm Automatisch 2 Benutzer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Omron M4 Intelli IT Oberarm Automatisch 2 Benutzer
Omron M4 Intelli IT Oberarm Automatisch 2 Benutzer
Omron M4 Intelli IT Oberarm Automatisch 2 Benutzer
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89597244
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     HEM-7155T-EBK
EAN/GTIN:
     4015672111776
Suchbegriffe:
Blutdruck-Messgerät
Blutdruckmesser
Blutdruckmessgerät
Sphygmomanometer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Tiefe
85 mm
Höhe
152 mm
Gewicht
340 g
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Oberarm
Typ
Automatisch
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Mittleren arteriellen Blutdruck
Ja
Pulsfrequenzmessgerät
Ja
Diastolischer Blutdruck
Ja
Systolischer Blutdruck
Ja
Zahl der Benutzer
2 Benutzer
Speicherregister
120
Handschellengröße
22 - 42 cm
Blutzuckermessgerät
Ja
Uhr/Datum display
Ja
Steuerung
Tasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,58*
€ 117,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,53*
€ 117,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,46*
€ 111,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,88*
€ 109,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,67*
€ 96,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.