Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEONARDO Presente Entspannen Tasse Transparent 2 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEONARDO Presente Entspannen Tasse Transparent 2 Stück(e)
LEONARDO Presente Entspannen Tasse Transparent 2 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89585161
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     025602
EAN/GTIN:
     4002541256027
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
330 mm
Durchmesser
90 mm
Merkmale
Typ
Set
Volumen (l)
0.4 l
Produktfarbe
Transparent
Tassengriff
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Mikrowellengeeignet
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,87*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 6 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
ab 15 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 30 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.