Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BSN medical Leukotape Foam Memory-Schaum Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
BSN medical Leukotape Foam Memory-Schaum Weiß
BSN medical Leukotape Foam Memory-Schaum Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89584376
Hersteller:
     BSN medical
Herst.-Nr.:
     0977600
EAN/GTIN:
     4042809078794
Knöchel, Handgelenke und Oberarmknochen müssen bei Stütz- und Entlastungsverbänden besonders abgepolstert werden, um sie zu schützen. Bei bestimmten Verbänden kann der Wunsch bestehen, mittels einer Polsterung an definierten Stellen eine zusätzliche Druckerhöhung zu erreichen.
Leukotape® Foam ist flexibel und lässt sich an stark konturierten Körperregionen durch individuelles Zuschneiden gut anlegen.

Leukotape® Foam besteht aus einem textilkaschierten Latexschaum.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
300 mm
Breite
200 mm
Merkmale
Material
Memory-Schaum
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,416* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,37*
€ 55,18
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,22*
€ 52,62
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 44,18*
€ 52,57
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,74*
€ 48,48
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 40,71*
€ 48,44
pro Packung
ab 9 Packungen
€ 40,67*
€ 48,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,11*
€ 47,73
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 40,07*
€ 47,68
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,72*
€ 47,27
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,16*
€ 40,65
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BSN medical Essity
9728505
ab € 6,90*
Zubehör
Servoprax
I5 017
ab € 3,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.