Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron M6 Comfort Oberarm Automatisch 2 Benutzer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Omron M6 Comfort Oberarm Automatisch 2 Benutzer
Omron M6 Comfort Oberarm Automatisch 2 Benutzer
Omron M6 Comfort Oberarm Automatisch 2 Benutzer
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89583003
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     HEM-7360-E
EAN/GTIN:
     4015672111745
Suchbegriffe:
Blutdruck-Messgerät
Blutdruckmesser
Blutdruckmessgerät
Sphygmomanometer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
191 mm
Tiefe
85 mm
Höhe
120 mm
Gewicht
460 g
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Oberarm
Typ
Automatisch
Produktfarbe
Weiß
Mittleren arteriellen Blutdruck
Ja
Pulsfrequenzmessgerät
Ja
Diastolischer Blutdruck
Ja
Systolischer Blutdruck
Ja
Zahl der Benutzer
2 Benutzer
Speicherregister
200
Handschellengröße
22 - 42 cm
Speicherfunktion
Ja
Steuerung
Tasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,62*
€ 151,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,29*
€ 149,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,80*
€ 143,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,33*
€ 140,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,21*
€ 122,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.