Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miele PWM 908 [EL DP] Waschmaschine Frontlader 8 kg Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Miele PWM 908 [EL DP] Waschmaschine Frontlader 8 kg Weiß
Miele PWM 908 [EL DP] Waschmaschine Frontlader 8 kg Weiß
Miele PWM 908 [EL DP] Waschmaschine Frontlader 8 kg Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89581667
Hersteller:
     Miele
Herst.-Nr.:
     11050640
EAN/GTIN:
     4002516087595
Suchbegriffe:
Frontlader Waschmaschine
Gewerbe-Waschautomat
Gewerbe-Waschmaschine
Gewerbewaschmaschine
Professional Waschmaschine, Kleiner Riese, elektrobeheizt, mit Laugenpumpe
und zielgruppenspezifischen Programmen. Leistung 8,0 kg in 49 min.


Wäschepflege nach Zeitplan
Mit der Startvorwahl kann bis zu 96 Stunden im Voraus bestimmen werden, wann das ausgewählte Programm starten soll. Dies ist besonders vorteilhaft, wenn der Programmdurchlauf z. B. zu Beginn einer neuen Arbeitswoche beendet sein soll.

Waschen und Trocknen auf weniger als 0,5 qm
Überall dort, wo der Platz begrenzt ist, stellt die Platzierung von Waschmaschine und Trockner nebeneinander ein Problem dar. Hier bietet Miele Professional mit der Wasch-Trocken-Säule die optimale Lösung: 2 leistungsfähige Geräte auf weniger als 0,5 qm Grundfläche (zur Verbindung von 2 Geräten ist ein optional erhältlicher Verbindungssatz erforderlich).

Mehr Flexibilität
Ein besonderer Vorteil der programmierbaren Steuerung liegt in der weitgehenden Anpassung an die jeweilige Anwendung. Es können individuell Programme erstellt und gespeichert werden. Bestehende Programme lassen sich ebenfalls in den Waschparametern anpassen. So lassen sich die spezifischen Anforderungen an die Wäscheaufbereitung optimal erfüllen.

Alles klar
Mittels des Flaggen-Symbols kann an jeder Stelle der Bedienung ganz einfach aus 29 oder 31 Sprachen (modellabhängig) die gewünschte Landessprache ausgewählt werden. Alle Informationen im Display erscheinen nun in der ausgewählten Landessprache. So können ohne großen Aufwand Bedienfehler vermieden werden und wechselnde Bediener mit unterschiedlichen Sprachkenntnissen finden sich schnell zurecht.

Der Maßstab für modernen Bedienkomfort
Die Fulltouch-Steuerung mit Farbdisplay definiert das neue Spitzenniveau für eine schnelle, intuitive Maschinenbedienung. Dabei bietet sie eine Vielzahl von Konfigurationsmöglichkeiten. So kann das gewünschte Waschprogramm aus einer Favoritensammlung oder aus sämtlichen verfügbaren Programmen ausgewählt werden – ganz einfach per Fingertipp oder Wischgeste. Alle Anzeigen erfolgen in Landessprache, wählbar aus 31 Sprachen.

Schnell und sicher dosieren auch bei Spezialfällen
CapDosing ist die perfekte Ergänzung zur automatischen oder manuellen Dosierung. Spezialwaschmittel, Weichspüler oder Additive stehen in praktischen Caps griffbereit zur Verfügung – ohne aufwändiges Abmessen per Hand. Das Gerät dosiert den Inhalt zum optimalen Zeitpunkt in den Waschprozess – ganz automatisch.

Vermeidung von Stromspitzen
Mit einem umfassenden Energiemanagement lassen sich die Energiekosten im Betrieb effektiv senken. Die Spitzenlastabschaltung ermöglichst es, Waschmaschinen, Trockner und Mangeln in intelligente Energiemanagementsysteme einzubinden (je nach Modell ist weiteres Zubehör zum Anschluss an Spitzenlastsysteme erforderlich).

Sparsam und effizient
Umweltfreundlich Kosten sparen:
Wäschereimaschinen von Miele Professional überzeugen mit sehr niedrigen Verbrauchswerten und sind bekannt für maximale Effizienz. Bereits in der Produktentwicklung gilt der Maßstab: optimale Ergebnisse unter Einsatz recyclingfähiger Materialien und nicht mehr als der unbedingt notwendigen Menge an Wasser, Energie und Reinigungsmittel.

Viel Wäsche waschen in kurzer Zeit
Ihre hervorragenden Programmlaufzeiten machen die Kleinen Riesen von Miele zur wirtschaftlichen Investition für professionelle Anwender. Dank der leistungsstarken Waschtechnik und Anschlüssen für Starkstrom und Warmwasser ist die Wäsche in kurzer Zeit gründlich gereinigt. Die Maschine steht daher schnell bereit für die nächste Beladung. Auf diese Weise ist eine hohe Maschinenauslastung möglich - und somit eine umso raschere Amortisation.

SB-Betrieb
Die Geräte eignen sich für den Einsatz in Selbstbedienungswäschereien. Mithilfe einer entsprechenden Schnittstelle können sie zur Abrechnung der Nutzungsdauer an Kassiersysteme angeschlossen werden (je nach Modell ist weiteres Zubehör zum Anschluss von Kassiersystemen erforderlich).

Einfacher Datenaustausch
Ob zur Dokumentation des Programmablaufs oder zur Anbindung von Dosierpumpen, Kassiergeräten und anderen Geräten – der Kommunikationsschacht legt die Basis für den Datenaustausch mit externen Systemen. Nach Einsetzen von Miele Kommunikationsmodulen kann eine Verbindung zu den verschiedensten Peripheriegeräten hergestellt werden.

Zukunftsfähig verbunden
Mit der integrierten WLAN-Funktionalität WiFiConn@ct sind die Kleinen Riesen bereits ab Werk auf den effizienten Datenaustausch ausgelegt. So lässt sich die Maschine im haushaltsnahen Einsatz ebenso wie im semi-professionellen Umfeld einfach in vorhandene Netzwerke integrieren. Auch die Verbindung mit den Miele Smartphone-Apps* ist mühelos möglich.

Einfache Dosierung
Die Geräte sind vorgerüstet für die Nutzung verschiedener Dosieradapter. Je nach Anwendung kann ein Adapter für die Dosierung mit Wassereinspülung oder für die konventionelle Dosierung gewählt werden. Bei der konventionellen Dosierung ist eine Nutzung von bis zu 6 flüssigen Medien möglich.

Komfort und Effizienz im anspruchsvollen Einsatz
Die Kleinen Riesen sind bereits ab Werk auf den effizienten Datenaustausch ausgelegt. Zusätzlich zu der integrierten WLAN-Funktionalität ist ein leistungsfähiges WLAN/LAN-Modul optional erhältlich. So lässt sich die Maschine im haushaltsnahen Einsatz ebenso wie im professionellen Umfeld einfach in vorhandene Netzwerke integrieren. Auch die Verbindung mit den Miele Smartphone-Apps1 sowie externen Systemen ist mühelos möglich.

Schnell und effizient
Kürzeste Laufzeiten stehen für Sie an erster Stelle? Dann sind Wäschereimaschinen von Miele Professional Ihre erste Wahl: Dank hochwertigster Gewerbetechnik ist die Wäsche nach kürzester Zeit wieder verfügbar.

Beste Ergebnisse
Die speziellen Schöpfrippen der Schontrommel nehmen das Wasser während des Waschvorgangs weit mit nach oben. Durch diese Technik werden die Textilien länger und intensiver durchfeuchtet. So lässt sich auch bei reduziertem Wassereinsatz eine optimale Benetzung der Textilien erzielen - die Voraussetzung für ein sehr gutes Waschergebnis.

Perfekte Waschresultate
Die patentierte Miele Schontrommel setzt mit ihrer wabenförmigen Oberflächenstruktur seit jeher Maßstäbe für optimale Wäscheschonung. Jetzt wurde sie nochmals verbessert: Präzise angeordnete Öffnungen in der Trommelrückwand bewirken eine noch schnellere Durchfeuchtung und Entwässerung der Wäsche. So werden in kürzester Zeit perfekte Waschresultate mit niedrigen Restfeuchtewerten erzielt.

Waschmechanik und Wassereinsatz in neuer Balance
Ein optimierter Trommelrhythmus zeichnet das Waschverfahren EcoSpeed aus. Bei niedriger Drehzahl nehmen die Schöpfrippen viel Wasser mit, das die Wäsche intensiv von oben durchfeuchtet. Mit einer graduell ansteigenden Drehzahl legt sich die Wäsche an die Trommelwand an. Die verstärkte Waschmechanik erlaubt eine intensive Reinigungsleistung bei einem reduzierten Wassereinsatz.

Schleudern auf professionellem Niveau
Die 3-Dimensionale Unwuchtüberwachung gewährleistet zuverlässig gleichbleibende Restfeuchteergebnisse. Darüber hinaus reduziert sie die Belastung für Dämpfungssystem und Trommellager - und leistet so einen wertvollen Beitrag zur hohen Lebensdauer der Waschmaschinen.

Schnelle und effiziente Trocknung
Die professionellen Leistungsdaten - eine hohe Schleuderdrehzahl und ein hoher g-Faktor - bewirken eine sehr geringe Restfeuchte und damit kurze Programmlaufzeiten und einen geringen Energieverbrauch im Trocknungsprozess.

Höchste Hygienesicherheit
Eine sichere Desinfektionsleistung ist die Voraussetzung für die Aufbereitung der Textilien aus Krankenhäusern und Pflegeheimen. Spezielle Programme zur thermischen und chemo-thermischen Desinfektion, u. a. gemäß der Liste des Robert-Koch-Instituts Berlin, bilden die Basis für die erforderliche Hygienesicherheit.
Das Hygienezertifikat finden Sie unter "Downloads".
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
660 mm
Verpackungstiefe
768 mm
Verpackungshöhe
940 mm
Paketgewicht
107000 g
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Ladetyp
Frontlader
Produktfarbe
Weiß
Eingebautes Display
Ja
Steuerung
Berührung
Türanschlag
Rechts
Türöffnungswinkel
167 °
Trommelvolumen
73 l
Wasserkapazität
kalt, Heiß
Zertifizierung
CE, VDE-EMV, VDE, WEEE, IPX4
Leistungen
Nennkapazität
8 kg
Schleuder-Klasse
A
Luftschallemission (Schleudern)
70 dB
Luftschallemmission (Waschen)
46 dB
Startzeitvorwahl
Ja
Ladungsausgleichsystem
Ja
Einschalteverzögerung (max.)
96 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
605 mm
Tiefe
714 mm
Höhe
850 mm
Gewicht
103000 g
Ergonomie
Selbstreinigend
Ja
Trommelinnenbeleuchtung
Ja
Energie
Anschlusswert
5500 W
AC Eingangsspannung
400 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
10 A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.360,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.717,88*
€ 5.614,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.646,77*
€ 5.529,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.470,26*
€ 5.319,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.398,11*
€ 5.233,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.360,60*
€ 5.189,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.