Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony 85Z9J 2,16 m (85 Zoll) 8K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony 85Z9J 2,16 m (85 Zoll) 8K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Sony 85Z9J 2,16 m (85 Zoll) 8K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Sony 85Z9J 2,16 m (85 Zoll) 8K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Sony 85Z9J 2,16 m (85 Zoll) 8K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Sony 85Z9J 2,16 m (85 Zoll) 8K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Sony 85Z9J 2,16 m (85 Zoll) 8K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Sony 85Z9J 2,16 m (85 Zoll) 8K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89557851
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     XR85Z9JAEP
EAN/GTIN:
     4548736124707
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Weitere Informationen:
Audio
Anzahl der Lautsprecher
8
RMS-Leistung
85 W
Eingebaute Audio-Decoder
DTS,Dolby Atmos
Soundmodus
Kino, Dialog, Dolby Audio, Musik, Sport, Standard
Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC)
Ja
TV-Tuner
Tunertyp
Analog & Digital
Analoges Signalformatsystem
PAL I,SECAM B/G,SECAM D/K
Digitales Signalformatsystem
DVB-C,DVB-S,DVB-S2,DVB-T,DVB-T2
Anzahl der Tuners
3 Signalempfänger
Unterstützte TV bands
UHF, VHF
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
4
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
3
Kopfhörerausgänge
1
Common interface Plus (CI+)
Ja
Audio Return Channel (ARC)
Ja
HDCP
Ja
Composite Video-Eingang
1
Optischer Audio-Digitalausgang
1
Anzahl RF Anschlüsse
1
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
400 x 400 mm
Jahr der Einführung
2021
Smart TV
Smart-TV
Ja
Internet-TV
Ja
Installiertes Betriebssystem
Android
Smart-Modi
Kino, Benutzerdefinierung, Dolby Vision Bright, Dolby Vision Dark, Spiel, Grafik, IMAX Enhanced, Netflix Calibrated, Foto, Standard, lebendig
App-Verteilungsplattform
Google Play
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
370 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
457 kWh
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Energiesparmodus
Ja
Energieeffizienzskala
A bis G
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
1937 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
484 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
1123 mm
Breite (ohne Standfuß)
1907 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
81 mm
Höhe (ohne Standfuß)
1112 mm
Gewicht (ohne Ständer)
61700 g
Breite der Standhalterung
1937 mm
Verpackungsdaten
Desktop-Ständer
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
E-Handbuch
Ja
Verpackungsbreite
2023 mm
Verpackungstiefe
243 mm
Verpackungshöhe
1244 mm
Paketgewicht
81000 g
Leistungen
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
Dolby Vision,High Dynamic Range 10 (HDR10),Hybrid Log-Gamma (HLG)
Verbesserung des Videotexts
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Lokales Dimmen
Ja
Bildverarbeitungsverfahren
Sony Cognitive Processor XR,Sony Dynamic Contrast Enhancer,Sony Live Colour,Sony XR Contrast Booster,Sony XR HDR Remaster,Sony XR Smoothing,Sony XR Super Resolution,Sony XR Triluminos Pro
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
85 Zoll
HD-Typ
8K Ultra HD
Display-Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Bildschirmtechnologie
LED
Bildschirmform
Flach
Motion Interpolation Technologie
XR Motion Clarity
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp
Direct-LED
Unterstützte Grafik-Auflösungen
7680 x 4320
Bildschirmdiagonale (cm)
215 cm
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version
4.2
Bluetooth-Profile
A2DP,AVRCP,HID,HOGP,SPP
Browsing
Ja
Webbrowser
Ja
Unterstützter Browser
Vewd
Management-Funktionen
Elektronischer Programmführer (EPG)
Ja
Sleep-Timer
Ja
Ein/Aus Timer
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.166,70*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.452,62*
€ 7.678,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.358,36*
€ 7.566,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.223,96*
€ 7.406,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.166,70*
€ 7.338,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.