Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rössler S.O.H.O. Zeitschriftenständer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rössler S.O.H.O. Zeitschriftenständer Schwarz
Rössler S.O.H.O. Zeitschriftenständer Schwarz
Rössler S.O.H.O. Zeitschriftenständer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89430230
Hersteller:
     Rössler Papier
Herst.-Nr.:
     1318452701
EAN/GTIN:
     4014969399842
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Alles im Griff hat dieser unverzichtbare Ordnungshelfer. Flexibel einsetzbarer Stehsammler mit Griff - für Ablage, Zeitschriften und vieles mehr für Format A4.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Format
A4
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Tiefe
260 mm
Höhe
315 mm
Gewicht
560 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,41*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 4 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.