Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technaxx TX-142 Fernglas Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technaxx TX-142 Fernglas Schwarz, Silber
Technaxx TX-142 Fernglas Schwarz, Silber
Technaxx TX-142 Fernglas Schwarz, Silber
Technaxx TX-142 Fernglas Schwarz, Silber
Technaxx TX-142 Fernglas Schwarz, Silber
Technaxx TX-142 Fernglas Schwarz, Silber
Technaxx TX-142 Fernglas Schwarz, Silber
Technaxx TX-142 Fernglas Schwarz, Silber
Technaxx TX-142 Fernglas Schwarz, Silber
Technaxx TX-142 Fernglas Schwarz, Silber
Technaxx TX-142 Fernglas Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89220027
Hersteller:
     Technaxx
Herst.-Nr.:
     4863
EAN/GTIN:
     4260358124216
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
feldstecher
TECHNAXX FULLHD FERNGLAS MIT DISPLAY TX-142 Integrierte Kamera mit 4-fach Zoom und Farbdisplay
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-7 - 40 °C
Leistungen
Vergrößerung
12 x
Objektivdurchmesser
25 mm
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Sichtfeld (bei 1000 m)
96 m
Vögel beobachten
Ja
Auflösung
2592 x 1944 Pixel
Sensor-Typ
1/2.8” CMOS
Megapixel (ca.)
5 MP
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Unterstützte Bildformate
JPG
Zoom-Fähigkeit
Ja
Digitaler Zoom
4 x
Blendenbereich (F-F)
3 - 3
Mindestbeleuchtung
0.01 Lux
Videokompressionsformate
MP4
Lieferumfang
Nackenband enthalten
Ja
Reinigungstuch
Ja
Mitgelieferte Kabel
Mini-USB
Energie
Akku-/Batterietyp
18650 Li-Ion
Batteriebetrieben
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Tiefe
145 mm
Höhe
55 mm
Gewicht
485 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,71*
€ 148,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,06*
€ 142,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 115,87*
€ 137,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,84*
€ 130,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,36*
€ 125,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,19*
€ 114,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.