Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher K 3 Premium Power Control Hochdruckreiniger Elektro 380 l/h 1600 W Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher K 3 Premium Power Control Hochdruckreiniger Elektro 380 l/h 1600 W Schwarz, Gelb
Kärcher K 3 Premium Power Control Hochdruckreiniger Elektro 380 l/h 1600 W Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89100797
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.602-750.0
EAN/GTIN:
     4054278622828
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Kaltwasser
Kaltwasser-Hochdruckreiniger
hochdruckreiniger kaltwasser
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1600 W
AC Eingangsspannung
220/240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Design
Energiequelle
Elektro
Schlauchlänge
7 m
Druckbereich
Hochdruck
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
5620 g
Breite
281 mm
Tiefe
340 mm
Höhe
677 mm
Leistungen
Maximum Fließrate
380 l/h
Betriebsdruck (max.)
20 bar
Maximale Wassertemperatur
40 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,18*
€ 195,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,44*
€ 193,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,51*
€ 186,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,27*
€ 178,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,08*
€ 163,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.