Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann 98.1092 wall/table clock Wand Digital clock Rund Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann 98.1092 wall/table clock Wand Digital clock Rund Silber
TFA-Dostmann 98.1092 wall/table clock Wand Digital clock Rund Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-8894607
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     98.1092
EAN/GTIN:
     4009816017543
Suchbegriffe:
Funkuhr
Funkwanduhr
Wand/Funkuhr
Wand-Uhr
  • digitale Datumsanzeige,
    - inkl. Batterie 1,5 V AA.
Weitere Informationen:
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Wand
Typ
Digital clock
Formfaktor
Rund
Produktfarbe
Silber
Kalender
Ja
Energie
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
47 mm
Höhe
300 mm
Gewicht
789 g
Weitere Suchbegriffe: Wanduhr, wanduhr
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,33*
€ 43,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,81*
€ 41,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,14*
€ 39,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.