Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOPP Verlag Zöpfe flechten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TOPP Verlag Zöpfe flechten
TOPP Verlag Zöpfe flechten
TOPP Verlag Zöpfe flechten
TOPP Verlag Zöpfe flechten
TOPP Verlag Zöpfe flechten
TOPP Verlag Zöpfe flechten
TOPP Verlag Zöpfe flechten
TOPP Verlag Zöpfe flechten
TOPP Verlag Zöpfe flechten
TOPP Verlag Zöpfe flechten
TOPP Verlag Zöpfe flechten
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88659910
Hersteller:
     TOPP Verlag
Herst.-Nr.:
     978-3-7724-7830-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kinderbücher
Spiel- und Lernbücher
Kinderbücher - deutschsprachig
deutschsprachige Kinderbücher
Die schönsten Flechtfrisuren für Mädchen Zuckersüße Flechtfrisuren für Töchter Dieser TOPP Ratgeber „Zöpfe flechten. Die schönsten Flechtfrisuren für Mädchen“ aus dem frechverlag ist ein wahres Herzensbuch von Papas für Papas – und natürlich Töchter –, das mit kreativen Ideen und cleveren Anleitungen auch dem starken Geschlecht die Freude am Zöpfe flechten beibringt! Vom französischen Dutt bis zum Fischgratzopf Wenn es um Frisuren für Mädchen geht, stehen geflochtene Zöpfe definitiv ganz hoch im Kurs und verzücken die Kinder ebenso wie die stolzen Eltern. Nicht nur sehen Mädchen damit einfach unheimlich süß aus – und fühlen sich heute schon so schön wie die Prinzessin, die sie morgen sein wollen. Flechtfrisuren überzeugen auch mit ihrer erstaunlichen Variantenvielfalt. Vom französischen Zopf über den holländischen Zopf bis hin zum Schleifen-Dutt mit Bändern sind Ihren Möglichkeiten kaum Grenzen gesetzt. In diesem Ratgeber warten zahlreiche kreative Frisuren für Kinder darauf, von Ihnen und Ihrer Tochter entdeckt, ausprobiert und ausgeführt zu werden! Neben den alten Klassikern finden sich natürlich auch neue, innovative Ideen zum Haare flechten. Dabei sind nicht nur Mamas, sondern auch Papas gefragt! Flechtfrisuren-Profi Matti Airola zeigt in diesem Buch Schritt für Schritt, wie Ihnen wunderschöne Flechtfrisuren im Handumdrehen gelingen. Seine beiden Töchter Maisa und Kerttu inspirierten ihn zu diesem eher ungewöhnlichen Hobby – und er machte es umgehend zu einer Profession. In seinem erfolgreichen finnischen Blog „Isin ja tyttöjen hiushommat“ zeigt er bereits seit Jahren, was es mit den mädchenhaft-verspielten Frisuren so auf sich hat. In diesem TOPP Buch finden Sie nun unter 30 Modellen die schönste Frisur für jeden Anlass – egal, ob für Kindergarten, Schule oder Familienfest. Airola verrät die besten Tricks, wie Ihnen auch schwierige Varianten gelingen. Doch keine Sorge: Alle Frisuren sind Papa-erprobt und laden somit auch Anfänger herzlich dazu ein, sofort mit dem Zopf flechten loszulegen!
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Handwerk & Hobbies
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Matti Airola
Anzahl der Seiten
96 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Buchillustrationen
Ja
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
2018-01-17
Veröffentlichungsjahr
2018
International Standard Book Number (ISBN)
9783772478307
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 12,14*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.