Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rowenta Turbo Silence Extreme VU2730 Ventilator Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rowenta Turbo Silence Extreme VU2730 Ventilator Weiß
Rowenta Turbo Silence Extreme VU2730 Ventilator Weiß
Rowenta Turbo Silence Extreme VU2730 Ventilator Weiß
Rowenta Turbo Silence Extreme VU2730 Ventilator Weiß
Rowenta Turbo Silence Extreme VU2730 Ventilator Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88654718
Hersteller:
     Rowenta
Herst.-Nr.:
     VU2730
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tischventilator
tischventilator rowenta
tischventilator
Leistung, die man nicht hören kann! Genießen Sie herausragende Abkühlung bei besonders angenehmer Laufruhe mit dem Turbo Silence Extreme+ Tischventilator von Rowenta. Mit nur 38 dBA ist er hervorragend für den störungsfreien Betrieb beim Schlafen, Fernsehen, Arbeiten oder Studieren geeignet. Dieser Hochleistungsventilator ist der stärkste und leiseste Ventilator, der je von Rowenta* entwickelt wurde! Turbo Silence Extreme+ Tischventilator: Leistung, die man nicht hören kann! Der Turbo Silence Extreme+ Tischventilator von Rowenta vereint hohe Leistung mit einer besonders angenehmen Laufruhe. Der leistungsstärkste und leiseste Ventilator, den Rowenta* je entwickelt hat, arbeitet mit nur 38 dBA bei Mindestgeschwindigkeit besonders geräuscharm und sorgt mit bis zu 45 m3/Min. bei maximaler Geschwindigkeit für intensive Erfrischung. Dieser Ventilator mit vier verschiedenen Geschwindigkeitsstufen bietet eine Abkühlung nach Maß und ist mit einem Stille-Nacht-Modus und einem Turbo Boost ausgestattet. Abgerundet wird das Ganze mit einer hervorragenden Luftverteilung und einem attraktiven Design. *Unter den Rowenta-Tischventilatoren
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
463 mm
Verpackungstiefe
145 mm
Verpackungshöhe
480 mm
Paketgewicht
3600 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
463 mm
Tiefe
145 mm
Höhe
480 mm
Gewicht
2960 g
Merkmale
Typ
Haushalts-Lamellenlüfter
Produktfarbe
Weiß
Platzierung
Flur, Tisch
Anzahl Geschwindigkeiten
4
Höhenverstellung
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
2 Stück(e)
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,48*
€ 74,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,92*
€ 73,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,20*
€ 70,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,26*
€ 68,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,98*
€ 67,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,63*
€ 56,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.