Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster Moderationskarte Rechteck 95x200mm hellblau 250St


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster Moderationskarte Rechteck 95x200mm hellblau 250St
Legamaster Moderationskarte Rechteck 95x200mm hellblau 250St
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88653900
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-252210
EAN/GTIN:
     8713797029117
Suchbegriffe:
Kommunikations-Karten
Kommunikationskarte
Moderations-Karten
Moderationskarten
Workshops, Schulungen, Meetings und Seminare strukturieren. Hohen Aufmerksamkeitswert durch Einbeziehung aller Teilnehmer erzielen. Karten einfach an eine Moderationstafel oder ein Pinboard heften. Kein Durchschlagen der Tinte dank hoher Papierqualität. Karten auf beiden Seiten beschreibbar. Dieses Produkt besteht aus Materialien aus nachhaltig bewirtschafteten, FSC®-zertifizierten Wäldern und anderen kontrollierten Quellen (FSC C158462).
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
40 mm
Paketgewicht
626 g
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
48196000
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
620 g
Merkmale
Material
Papier
Ursprungsland
Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.