Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blomus 65798 Wandhalterung Indoor Küchenhaken Weiß 4 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blomus 65798 Wandhalterung Indoor Küchenhaken Weiß 4 Stück(e)
Blomus 65798 Wandhalterung Indoor Küchenhaken Weiß 4 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88629902
Hersteller:
     Blomus
Herst.-Nr.:
     65798
EAN/GTIN:
     4008832657986
Suchbegriffe:
Floreathaken
Stalithaken
Wandhaken
blomus wandhaken
Wandschmuck mit Funktion: Die Wandhaken PONTO in der Farbe Lily White kommen als 4er-Set in zwei verschiedenen Größen daher. Für den Flur, die Küche oder das Bad – die Haken aus Polystone in edlem Creme/Weiß sorgen stilvoll für Ordnung und lassen sich nach Lust und Laune kombinieren. In drei weiteren Farben bzw. Farbkombinationen erhältlich. Inklusive Befestigungsmaterial.
Weitere Informationen:
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Indoor
Produkttyp
Küchenhaken
Produktfarbe
Weiß
Material
Polystone
Einfache Anwendung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Höhe
45 mm
Weitere Suchbegriffe: wandhaken
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.