Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blomus 65800 Wandhalterung Indoor Küchenhaken Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blomus 65800 Wandhalterung Indoor Küchenhaken Grau
Blomus 65800 Wandhalterung Indoor Küchenhaken Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88629817
Hersteller:
     Blomus
Herst.-Nr.:
     65800
EAN/GTIN:
     4008832658006
Suchbegriffe:
Floreathaken
Stalithaken
Wandhaken
blomus wandhaken
Wandschmuck mit Funktion: Die Wandhaken PONTO in der Farbe Gunmetal kommen als 4er-Set in zwei verschiedenen Größen daher. Für den Flur, die Küche oder das Bad – die Haken aus Polystone in kühlem Grau sorgen stilvoll für Ordnung und lassen sich nach Lust und Laune kombinieren. In drei weiteren Farben bzw. Farbkombinationen erhältlich. Inklusive Befestigungsmaterial.
Weitere Informationen:
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Indoor
Produkttyp
Küchenhaken
Produktfarbe
Grau
Material
Polystone
Formfaktor
Rund
Einfache Anwendung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Höhe
45 mm
Weitere Suchbegriffe: wandhaken
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,34*
€ 65,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,94*
€ 52,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,30*
€ 49,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,31*
€ 47,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,29*
€ 46,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,63*
€ 40,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.