Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann Digitalwecker mit Timer und Stoppuhr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88533873
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     60.2014.01
EAN/GTIN:
     4009816025067
Suchbegriffe:
Stoppuhr
Funkwecker
Reisewecker
Tischwecker
Mit diesem handlichen Wecker haben sie die aktuelle Uhrzeit immer im Blick und werden pünktlich geweckt. Aber auch als Timer und Stoppuhr ist dieses Gerät der perfekte Begleiter im Alltag. Egal ob Sie die Eier für das Frühstück kochen, beim Joggen Ihre aktuelle Bestzeit toppen wollen oder Prozesse im Labor überwachen, der Timer zählt präzise die eingestellte Zeit zurück oder stoppt die Zeit sekundengenau. Dank seiner kompakten Größe und der griffigen Gummibeschichtung liegt er gut in der Hand und lässt sich überall hin mitnehmen. Mit den beiden Magneten auf der Rückseite haftet der funktionale Zeitmesser auf Metallflächen. Zur flexiblen Befestigung an anderen Oberflächen ist ein selbstklebendes Metallplättchen beigefügt. Möchten Sie den Wecker aufstellen, dann kommt der ausklappbare Ständer zum Einsatz.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
59 mm
Höhe
42 mm
Tiefe
14 mm
Gewicht
25 g
Energie
Energiequelle
Akku
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
CR2032
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Typ
Quarzwecker
Form
Rechteck
Produktfarbe
Schwarz
Timer
Ja
... > Uhren > Uhren > Wecker
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.