Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann 60.3050.01 wall/table clock Wand Quartz clock Rund Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann 60.3050.01 wall/table clock Wand Quartz clock Rund Schwarz
TFA-Dostmann 60.3050.01 wall/table clock Wand Quartz clock Rund Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88533871
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     60.3050.01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wand-Uhr
Wanduhr
wanduhr analog rund
wand-uhren pendel
Das besondere an dieser Wanduhr sind die 12- und 24-Stunden-Markierungen. Die großen, schwarzen Ziffern zeigen die ersten 12 Stunden des Tages an, die kleineren roten Zahlen beziehen sich auf die Stunden nach 12 Uhr mittags. So haben Sie für jede Stunde des Tages immer die richtige Uhrzeit im Blick. Die analoge Wanduhr ist in den Farben schwarz/weiß und rot gehalten und ist trotz des schlichten Designs ein echter Hingucker.

Durch das Sweep-Laufwerk mit schleichendem Sekundenzeiger ist die Quarzuhr auch für Räume geeignet, in denen es leise sein soll, beispielsweise das Schlafzimmer oder das Büro.
Weitere Informationen:
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Wand
Typ
Quartz clock
Formfaktor
Rund
Produktfarbe
Schwarz
Rahmenmaterial
Kunststoff
Energie
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
305 mm
Tiefe
305 mm
Höhe
38 mm
Gewicht
462 g
Weitere Suchbegriffe: wand uhr
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.