Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann 60.3521.02 wall/table clock Wand Rund Silber, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann 60.3521.02 wall/table clock Wand Rund Silber, Weiß
TFA-Dostmann 60.3521.02 wall/table clock Wand Rund Silber, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88523862
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     60.3521.02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Foto-Album
Foto-Ringbuch
Fotoalbum
Fotoringbuch
Das klare Design dieser Wanduhr fügt sich harmonisch in jede Umgebung ein. Der Rahmen aus gebürstetem Aluminium und das schlichte Zifferblatt geben einen puristischen Touch. Die Uhr hat eine wertige Echtglasabdeckung.

Die TFA Funk-Wanduhr empfängt die Uhrzeit über das DCF 77 Signal. Damit wird die aktuelle Uhrzeit stets auf die Sekunde genau angezeigt und es entfällt die Umstellung von Sommer- auf Winterzeit.

Das innovative "Sweep" Uhrwerk reduziert das Ticken der Uhr auf ein Minimum und arbeitet nahezu geräuschlos. Bei schwacher Batterie bleibt der Sekundenzeiger stehen. Das spart Energie und Sie wissen sofort, wenn es Zeit wird, die Batterie zu tauschen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Wand
Formfaktor
Rund
Produktfarbe
Silber, Weiß
Rahmenmaterial
Edelstahl
Abdeckungsmaterial
Glas
Zielgruppe
Erwachsene & Kinder
Energie
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
305 mm
Tiefe
48 mm
Höhe
305 mm
Gewicht
821 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,57*
€ 54,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,66*
€ 51,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,15*
€ 50,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,19*
€ 47,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,38*
€ 46,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,65*
€ 45,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.