Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telekom Speedphone 52 DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telekom Speedphone 52 DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Telekom Speedphone 52 DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88249705
Hersteller:
     Telekom
Herst.-Nr.:
     40863129
EAN/GTIN:
     4897027122855
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
Weitere Informationen:
Telefoneigenschaften
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonbuch Kapazität
100 Eintragungen
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Bildschirmdiagonale
2.4 Zoll
Anzeigegerät
36.7 x 49 mm
Display-Auflösung
240 x 320 Pixel
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Anzahl der Farben des Displays
65536 Farben
Call-Management
Anrufer-Identifikation
Ja
Wahlwiederholung
Ja
Kurzwahlen
Ja
Leistungen
Typ
DECT-Telefon
Hörertyp
Kabelloses Mobilteil
Maximum Innenabstand
50 m
Maximum Außenabstand
300 m
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Handsets
1
Betriebsanleitung
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Design
Befestigungstyp
Decke / Schreibtisch
Produktfarbe
Schwarz
Beleuchtete Tasten
Ja
Management-Funktionen
Unterstützte Sprachen
Deutsch, Englisch, Türkisch
Energie
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batteriekapazität
850 mAh
Bereitschaftszeit
200 h
Weitere Suchbegriffe: cordless phone, telekom dect, dect
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,08*
€ 77,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,54*
€ 76,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,81*
€ 72,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,94*
€ 67,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,31*
€ 63,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,42*
€ 58,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.