Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

URSUS Indian Colours Kunstpapier 15 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
URSUS Indian Colours Kunstpapier 15 Blätter
URSUS Indian Colours Kunstpapier 15 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88170798
Hersteller:
     Format Werk
Herst.-Nr.:
     41256102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bastelkarton
Bananenpapier
Blütenpapier
Kokospapier
INDIAN COLOURS Wie gemacht für das kleine aber feine Basteln für Zwischendurch Das handgeschöpfte Naturpapier aus feiner Baumwolle und unterschiedlichen Motiven präsentiert sich nicht nur in einseitigem Druck, sondern auch mit tollem Metallic-Effekt sowie Glitterveredelung! Durch das tolle Zusammenspiel mit dem Unifarbenem Packpapier und Tonzeichenpapier lassen sich tolle Bastelideen umsetzen – sei es eine kleine Verpackung für Geldgeschenke oder für Schmuck. Auch Accessoires lassen sich durch das tolle Format von 13,7 x 13,7cm zaubern.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Bogenbreite
137 mm
Bogenlänge
137 mm
Merkmale
Typ
Kunstpapier
Blätteranzahl
15 Blätter
Mediengewicht
100 g/m²
Produktfarbe
Mehrfarben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,98*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.