Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

URSUS 61600004 Kunstdruckpapier Kunstpapier 8 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
URSUS 61600004 Kunstdruckpapier Kunstpapier 8 Blätter
URSUS 61600004 Kunstdruckpapier Kunstpapier 8 Blätter
URSUS 61600004 Kunstdruckpapier Kunstpapier 8 Blätter
URSUS 61600004 Kunstdruckpapier Kunstpapier 8 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88170783
Hersteller:
     Format Werk
Herst.-Nr.:
     61600004
EAN/GTIN:
     4008525242482
Suchbegriffe:
Bastelkarton
Bananenpapier
Blütenpapier
Kokospapier
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Bogenbreite
230 mm
Bogenlänge
330 mm
Merkmale
Typ
Kunstpapier
Blätteranzahl
8 Blätter
Mediengewicht
200 g/m²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.