Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

URSUS 6090000 Geschenkverpackung Geschenkverpackungstasche Folie


Menge:  Packung  
Produktinformationen
URSUS 6090000 Geschenkverpackung Geschenkverpackungstasche Folie
URSUS 6090000 Geschenkverpackung Geschenkverpackungstasche Folie
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88170573
Hersteller:
     Format Werk
Herst.-Nr.:
     6090000
EAN/GTIN:
     4008525857167
Suchbegriffe:
Geschenkbeutel
Geschenktasche
Geschenktragetaschen
Geschenktüte
10 Geschenk-Bodenbeutel aus transparenter, und lebensmittelechter Folie mit dem Format 11,5 x 19,0 cm. Bedruckt mit einem Ostermotiv
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Geschenkverpackungstasche
Produktfarbe
Mehrfarben
Oberflächenfärbung
Abbildung
Material
Folie
Anlass
Ostern
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Höhe
190 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,976* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,78*
€ 31,8682
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,72*
€ 31,7968
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,71*
€ 30,5949
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,74*
€ 29,4406
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,42*
€ 27,8698
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 23,30*
€ 27,727
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,76*
€ 23,5144
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.