Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

URSUS 5260000 Geschenkverpackung Geschenkverpackungstasche Folie


Menge:  Packung  
Produktinformationen
URSUS 5260000 Geschenkverpackung Geschenkverpackungstasche Folie
URSUS 5260000 Geschenkverpackung Geschenkverpackungstasche Folie
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88170571
Hersteller:
     Format Werk
Herst.-Nr.:
     5260000
EAN/GTIN:
     4008525203131
Suchbegriffe:
Geschenkbeutel
Geschenktasche
Geschenktragetaschen
Geschenktüte
10 Geschenk-Bodenbeutel aus transparenter, unbedruckter und lebensmittelechter Folie mit dem Format 14,5 x 23,5 cm.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Geschenkverpackungstasche
Produktfarbe
Mehrfarben
Oberflächenfärbung
Abbildung
Material
Folie
Anlass
Ostern
Gewicht und Abmessungen
Breite
145 mm
Höhe
235 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,477* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,29*
€ 39,6151
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,22*
€ 39,5318
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,68*
€ 37,6992
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,64*
€ 36,4616
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,03*
€ 34,5457
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 28,91*
€ 34,4029
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,77*
€ 29,4763
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.