Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kores L7037GE Nichtklebendes Etikett Gelb Rechteck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kores L7037GE Nichtklebendes Etikett Gelb Rechteck
Kores L7037GE Nichtklebendes Etikett Gelb Rechteck
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88023770
Hersteller:
     Kores
Herst.-Nr.:
     L7037GE
EAN/GTIN:
     4045257700675
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
Universal-Etiketten, farbig Großpackung, 100 Blatt
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
2400 Stück(e)
Haftetiketten pro Blatt
100 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
24 Blätter
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Enthält nicht
Chlor, Lösungsmittel
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
70 mm
Etikettenhöhe
37 mm
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Zweck
Universal
Form
Rechteck
Format
A4
Druckbar
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Drucktechnologie
Laser/Inkjet
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 6 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.