Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher K 4 POWER CONTROL Hochdruckreiniger Senkrecht Elektro 420 l/h Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher K 4 POWER CONTROL Hochdruckreiniger Senkrecht Elektro 420 l/h Schwarz, Gelb
Kärcher K 4 POWER CONTROL Hochdruckreiniger Senkrecht Elektro 420 l/h Schwarz, Gelb
Kärcher K 4 POWER CONTROL Hochdruckreiniger Senkrecht Elektro 420 l/h Schwarz, Gelb
Kärcher K 4 POWER CONTROL Hochdruckreiniger Senkrecht Elektro 420 l/h Schwarz, Gelb
Kärcher K 4 POWER CONTROL Hochdruckreiniger Senkrecht Elektro 420 l/h Schwarz, Gelb
Kärcher K 4 POWER CONTROL Hochdruckreiniger Senkrecht Elektro 420 l/h Schwarz, Gelb
Kärcher K 4 POWER CONTROL Hochdruckreiniger Senkrecht Elektro 420 l/h Schwarz, Gelb
Kärcher K 4 POWER CONTROL Hochdruckreiniger Senkrecht Elektro 420 l/h Schwarz, Gelb
Kärcher K 4 POWER CONTROL Hochdruckreiniger Senkrecht Elektro 420 l/h Schwarz, Gelb
Kärcher K 4 POWER CONTROL Hochdruckreiniger Senkrecht Elektro 420 l/h Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-87983973
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.324-030.0
EAN/GTIN:
     4054278618227
Suchbegriffe:
Dreckfräse
Rotordüse Hochdruckreiniger
Hochdruckreiniger-Kaltwasser
Kaltwasser-Hochdruckreiniger
HOCHDRUCKREINIGER K 4 POWER CONTROL

Der K 4 Power Control-Hochdruckreiniger macht es einem mehr als einfach, jede Oberfläche mit passendem Druck zu reinigen. Und dank der Kärcher Home & Garden App fällt auch das Finden des passenden Drucks ganz leicht: Der in der App integrierte Anwendungsberater unterstützt den Nutzer mit praktischen Tipps zu jeder Reinigungssituation und jedem Reinigungsobjekt – für perfekte Reinigungsergebnisse. Neben dem Anwendungsberater bietet die App weitere hilfreiche Funktionen wie eine Aufbauanleitung, Wartungs- und Pflegehinweise sowie das Kärcher Serviceportal. Wurde die richtige Druckstufe gefunden, lässt sie sich ganz einfach durch Drehen am Strahlrohr einstellen und an der G 160 Q Power Control-Pistole überprüfen. Weiter überzeugt der K 4 Power Control mit dem Kärcher Plug ’n’ Clean-Reinigungsmittelsystem für mühelosen Reinigungsmittelwechsel, einem Teleskopgriff für den bequemen Transport sowie einer Parkposition für jederzeit griffbereites Zubehör.

Home & Garden App

Die Kärcher Home & Garden App macht Sie zum Reinigungsexperten. Nutzen Sie unser großes Kärcher Wissen für das perfekte Reinigungsergebnis. Bequemer Rundumservice: Alle Infos zum Gerät, seiner Anwendung und unserem Serviceportal.

Power Control-Pistole und Strahlrohre mit Quick Connect

Die optimale Einstellung für jede Oberfläche. 3 Druck- und eine Reinigungsmittelstufe. Volle Kontrolle: Das manuelle Display zeigt die vorgenommenen Einstellungen an. Quick Connect-Verbindung für einfaches Befestigen von Hochdruckschlauch und Zubehören.

Plug 'n' Clean – das Kärcher Reinigungsmittelsystem

Innovative Einsteckvorrichtung der Kärcher Reinigungsmittelflaschen. Für schnelles, einfaches und komfortables Aufbringen von Reinigungsmitteln mit dem Hochdruckreiniger. Kärcher Reinigungsmittel steigern die Effizienz, schützen und pflegen die Oberfläche.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Strahlrohr enthalten
Ja
Vario power spray Strahlrohr
Ja
Schmutzkiller-Abguss
Ja
Paketgewicht
14400 g
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Anschlusswert
1800 W
Design
Formfaktor
Senkrecht
Energiequelle
Elektro
Schlauchlänge
8 m
Druckbereich
Hochdruck
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Wasserfilter
Ja
Lenkrollen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
11500 g
Breite
306 mm
Tiefe
402 mm
Höhe
588 mm
Leistungen
Maximum Fließrate
420 l/h
Betriebsdruck (max.)
130 bar
Betriebsdruck (mind.)
20 bar
Maximale Wassertemperatur
40 °C
Druck einstellbar
Ja
Maximale Flächenleistung
30 m²/h
Weitere Suchbegriffe: dreckfräse kärcher, dreckfräse
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 171,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,91*
€ 239,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,82*
€ 230,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,14*
€ 221,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,25*
€ 214,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,67*
€ 204,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.