Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Serie 2 MUMS2VM00 Küchenmaschine 900 W 3,8 l Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Serie 2 MUMS2VM00 Küchenmaschine 900 W 3,8 l Schwarz, Silber
Bosch Serie 2 MUMS2VM00 Küchenmaschine 900 W 3,8 l Schwarz, Silber
Bosch Serie 2 MUMS2VM00 Küchenmaschine 900 W 3,8 l Schwarz, Silber
Bosch Serie 2 MUMS2VM00 Küchenmaschine 900 W 3,8 l Schwarz, Silber
Bosch Serie 2 MUMS2VM00 Küchenmaschine 900 W 3,8 l Schwarz, Silber
Bosch Serie 2 MUMS2VM00 Küchenmaschine 900 W 3,8 l Schwarz, Silber
Bosch Serie 2 MUMS2VM00 Küchenmaschine 900 W 3,8 l Schwarz, Silber
Bosch Serie 2 MUMS2VM00 Küchenmaschine 900 W 3,8 l Schwarz, Silber
Bosch Serie 2 MUMS2VM00 Küchenmaschine 900 W 3,8 l Schwarz, Silber
Bosch Serie 2 MUMS2VM00 Küchenmaschine 900 W 3,8 l Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-87961388
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     MUMS2VM00
EAN/GTIN:
     4242005252350
Suchbegriffe:
Bosch Küchenmaschine
Küchen-Knetmaschine
Küchen-Maschine
Küchenmaschine
Weitere Informationen:
Merkmale
Schüsselkapazität
3.8 l
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Pulsfunktion
Ja
Variable Geschwindigkeit
Ja
Anzahl Geschwindigkeiten
7
Planetenrotation
Ja
Kabellänge
1.1 m
Einfach zu säubern
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Überlastung Schutz
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
352 mm
Verpackungstiefe
400 mm
Verpackungshöhe
400 mm
Paketgewicht
5300 g
Material
Schüsselmaterial
Edelstahl
Gehäusematerial
Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Breite
266 mm
Tiefe
266 mm
Höhe
277 mm
Gewicht
4382 g
Lieferumfang
Knethaken
Ja
Schneebesen
Ja
Energie
Leistung
900 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 124,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,48*
€ 186,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,64*
€ 185,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,18*
€ 175,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,39*
€ 169,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,96*
€ 148,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.