Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher K 5 PREMIUM SMART CONTROL Hochdruckreiniger Senkrecht Elektro 500 l/h Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher K 5 PREMIUM SMART CONTROL Hochdruckreiniger Senkrecht Elektro 500 l/h Schwarz, Gelb
Kärcher K 5 PREMIUM SMART CONTROL Hochdruckreiniger Senkrecht Elektro 500 l/h Schwarz, Gelb
Kärcher K 5 PREMIUM SMART CONTROL Hochdruckreiniger Senkrecht Elektro 500 l/h Schwarz, Gelb
Kärcher K 5 PREMIUM SMART CONTROL Hochdruckreiniger Senkrecht Elektro 500 l/h Schwarz, Gelb
Kärcher K 5 PREMIUM SMART CONTROL Hochdruckreiniger Senkrecht Elektro 500 l/h Schwarz, Gelb
Kärcher K 5 PREMIUM SMART CONTROL Hochdruckreiniger Senkrecht Elektro 500 l/h Schwarz, Gelb
Kärcher K 5 PREMIUM SMART CONTROL Hochdruckreiniger Senkrecht Elektro 500 l/h Schwarz, Gelb
Kärcher K 5 PREMIUM SMART CONTROL Hochdruckreiniger Senkrecht Elektro 500 l/h Schwarz, Gelb
Kärcher K 5 PREMIUM SMART CONTROL Hochdruckreiniger Senkrecht Elektro 500 l/h Schwarz, Gelb
Kärcher K 5 PREMIUM SMART CONTROL Hochdruckreiniger Senkrecht Elektro 500 l/h Schwarz, Gelb
Kärcher K 5 PREMIUM SMART CONTROL Hochdruckreiniger Senkrecht Elektro 500 l/h Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-87959989
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.324-670.0
EAN/GTIN:
     4054278619163
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Kaltwasser
Kaltwasser-Hochdruckreiniger
Kärcher-Zubehör
alfred kärcher-zubehör
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Strahlrohr enthalten
Ja
Schlauchführung
Ja
Paketgewicht
17100 g
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Anschlusswert
2100 W
Design
Formfaktor
Senkrecht
Energiequelle
Elektro
Schlauchlänge
10 m
Druckbereich
Hochdruck
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Wasserfilter
Ja
Lenkrollen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
13900 g
Breite
306 mm
Tiefe
414 mm
Höhe
588 mm
Leistungen
Maximum Fließrate
500 l/h
Betriebsdruck (max.)
145 bar
Betriebsdruck (mind.)
20 bar
Maximale Wassertemperatur
40 °C
Druck einstellbar
Ja
Maximale Flächenleistung
40 m²/h
Weitere Suchbegriffe: kärcher zubehör
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 289,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,21*
€ 387,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,90*
€ 381,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,77*
€ 368,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,04*
€ 360,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,89*
€ 344,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.