Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher K 7 SMART CONTROL HOME Hochdruckreiniger Senkrecht Elektro 600 l/h Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher K 7 SMART CONTROL HOME Hochdruckreiniger Senkrecht Elektro 600 l/h Schwarz, Gelb
Kärcher K 7 SMART CONTROL HOME Hochdruckreiniger Senkrecht Elektro 600 l/h Schwarz, Gelb
Kärcher K 7 SMART CONTROL HOME Hochdruckreiniger Senkrecht Elektro 600 l/h Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-87959821
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.317-203.0
EAN/GTIN:
     4054278787053
Suchbegriffe:
Bodenwäscher
Flächenreiniger
Terrassenreiniger
Hochdruckreiniger-Kaltwasser
HOCHDRUCKREINIGER K 7 SMART CONTROL HOME

Einfach den K 7 Smart Control-Hochdruckreiniger via Bluetooth mit der Kärcher Home & Garden App auf dem Smartphone verbinden – und schon wird die Reinigung noch müheloser und effizienter. Denn der in der App enthaltene Anwendungsberater gibt praktische Tipps und Tricks zu vielen Reinigungssituationen und Reinigungsobjekten. Darüber hinaus bietet die App viele weitere nützliche Funktionen wie zum Beispiel eine Aufbauanleitung, Wartungs- und Pflegehinweise sowie das Kärcher Serviceportal. Ebenfalls praktisch: Das Gerät verfügt über einen Boost Mode für extra Power – damit auch hartnäckigerer Schmutz kein Thema ist. Die Druckstufen lassen sich sowohl an der G 180 Q Smart Control-Pistole mit LCD-Display einstellen als auch via App auf die Pistole übertragen – damit bei der Reinigung nichts mehr schief gehen kann. Das Home Kit enthält den Flächenreiniger T 7 und 1 l Steinreiniger 3-in-1. Weitere Ausstattungsdetails sind das 3-in-1-Multi Jet-Strahlrohr für vielseitige Einsätze ohne Strahlrohrwechsel, das Plug ’n’ Clean-Reinigungsmittelsystem für den mühelosen Reinigungsmittelwechsel, der Aluminium-Teleskopgriff für einfachen Transport sowie die Parkposition für griffbereites Zubehör.

Bluetoothverbindung zur Home & Garden App

Die Kärcher Home & Garden App macht Sie zum Reinigungsexperten. Nutzen Sie unser großes Kärcher Wissen für das perfekte Reinigungsergebnis. Die App übermittelt via Bluetooth den optimalen Druck an den Hochdruckreiniger.

Boost Mode für extra Power gegen den Schmutz

Mit extra Power steigert der Boost Mode die Reinigungseffizienz und spart Zeit. Ermöglicht eine kraftvolle Spot-Reinigung bei hartnäckigen Verschmutzungen.

Smart Control-Pistole und 3-in-1-Multi Jet-Strahlrohr

Pistole mit LCD-Display und Tasten zur Druck- oder Reinigungsmitteldosierung. Das drehbare 3-in-1 Multijet beinhaltet drei verschiedene Düsen für den einfachen Wechsel. Quick Connect-Verbindung für einfaches Befestigen von Hochdruckschlauch und Zubehören.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Oberflächenreiniger
Ja
Strahlrohr enthalten
Ja
Paketgewicht
25800 g
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Anschlusswert
2800 W
Design
Formfaktor
Senkrecht
Energiequelle
Elektro
Schlauchlänge
10 m
Druckbereich
Hochdruck
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Wasserfilter
Ja
Lenkrollen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
17600 g
Breite
330 mm
Tiefe
458 mm
Höhe
666 mm
Leistungen
Maximum Fließrate
600 l/h
Betriebsdruck (max.)
180 bar
Betriebsdruck (mind.)
20 bar
Maximale Wassertemperatur
60 °C
Druck einstellbar
Ja
Maximale Flächenleistung
60 m²/h
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 420,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 466,23*
€ 554,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 458,75*
€ 545,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 440,46*
€ 524,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 432,61*
€ 514,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 420,99*
€ 500,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.