Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher K 7 PREMIUM SMART CONTROL HOME Hochdruckreiniger Senkrecht Elektro 600 l/h Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher K 7 PREMIUM SMART CONTROL HOME Hochdruckreiniger Senkrecht Elektro 600 l/h Schwarz, Gelb
Kärcher K 7 PREMIUM SMART CONTROL HOME Hochdruckreiniger Senkrecht Elektro 600 l/h Schwarz, Gelb
Kärcher K 7 PREMIUM SMART CONTROL HOME Hochdruckreiniger Senkrecht Elektro 600 l/h Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-87959701
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.317-233.0
EAN/GTIN:
     4054278786568
Suchbegriffe:
Bodenwäscher
Flächenreiniger
Terrassenreiniger
Hochdruckreiniger-Kaltwasser
HOCHDRUCKREINIGER K 7 PREMIUM SMART CONTROL HOME Der K 7 Premium Smart Control-Hochdruckreiniger kann über Bluetooth mit dem Smartphone verbunden werden. Dadurch wird der Nutzer via Kärcher Home & Garden App mit Tipps, Tricks und Einstellungen zu vielen Reinigungssituationen und Reinigungsobjekten unterstützt. Die App bietet nützliche Funktionen wie den Anwendungsberater für noch bessere Reinigungsergebnisse, eine Aufbauanleitung, Wartungs- und Pflegehinweise sowie das Kärcher Serviceportal. Gegen hartnäckigen Schmutz hiltf der Boost Mode für extra Power. Außerdem bieten die G 180 Q Smart Control-Pistole mit LCD-Display und das 3-in-1-Multi Jet-Strahlrohr maximale Kontrolle: Die Druckeinstellungen werden an der Pistole vorgenommen oder mit der App auf die Pistole übertragen. Auf dem LCD-Display lässt sich überprüfen, welche Druckstufe eingestellt ist, ob der Boost ausgelöst werden kann oder ob sich das Gerät noch im Ruhemodus befindet. Das Home Kit enthält den Flächenreiniger T 7 und 1 l Steinreiniger 3-in-1. Weitere Ausstattungsdetails sind die Schlauchtrommel, das Plug ’n’ Clean-Reinigungsmittelsystem, der Aluminium-Teleskopgriff und die Parkposition für griffbereites Zubehör. Bluetoothverbindung zur Home & Garden App Die Kärcher Home & Garden App macht Sie zum Reinigungsexperten. Nutzen Sie unser großes Kärcher Wissen für das perfekte Reinigungsergebnis. Die App übermittelt via Bluetooth den optimalen Druck an den Hochdruckreiniger. Boost Mode für extra Power gegen den Schmutz Mit extra Power steigert der Boost Mode die Reinigungseffizienz und spart Zeit. Ermöglicht eine kraftvolle Spot-Reinigung bei hartnäckigen Verschmutzungen. Smart Control-Pistole und 3-in-1-Multi Jet-Strahlrohr Pistole mit LCD-Display und Tasten zur Druck- oder Reinigungsmitteldosierung. Das drehbare 3-in-1 Multijet beinhaltet drei verschiedene Düsen für den einfachen Wechsel. Quick Connect-Verbindung für einfaches Befestigen von Hochdruckschlauch und Zubehören.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Oberflächenreiniger
Ja
Strahlrohr enthalten
Ja
Schlauchführung
Ja
Paketgewicht
26200 g
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Anschlusswert
3000 W
Design
Formfaktor
Senkrecht
Energiequelle
Elektro
Schlauchlänge
10 m
Druckbereich
Hochdruck
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Wasserfilter
Ja
Lenkrollen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
18100 g
Breite
330 mm
Tiefe
459 mm
Höhe
666 mm
Leistungen
Maximum Fließrate
600 l/h
Betriebsdruck (max.)
180 bar
Maximale Wassertemperatur
60 °C
Betriebsdruck (mind.)
20 bar
Druck einstellbar
Ja
Maximale Flächenleistung
60 m²/h
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 405,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 449,15*
€ 534,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 440,80*
€ 524,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 430,05*
€ 511,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 421,04*
€ 501,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 405,08*
€ 482,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.