Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher K 5 Premium Smart Control Home Hochdruckreiniger Senkrecht Elektro 500 l/h 2100 W Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher K 5 Premium Smart Control Home Hochdruckreiniger Senkrecht Elektro 500 l/h 2100 W Schwarz, Gelb
Kärcher K 5 Premium Smart Control Home Hochdruckreiniger Senkrecht Elektro 500 l/h 2100 W Schwarz, Gelb
Kärcher K 5 Premium Smart Control Home Hochdruckreiniger Senkrecht Elektro 500 l/h 2100 W Schwarz, Gelb
Kärcher K 5 Premium Smart Control Home Hochdruckreiniger Senkrecht Elektro 500 l/h 2100 W Schwarz, Gelb
Kärcher K 5 Premium Smart Control Home Hochdruckreiniger Senkrecht Elektro 500 l/h 2100 W Schwarz, Gelb
Kärcher K 5 Premium Smart Control Home Hochdruckreiniger Senkrecht Elektro 500 l/h 2100 W Schwarz, Gelb
Kärcher K 5 Premium Smart Control Home Hochdruckreiniger Senkrecht Elektro 500 l/h 2100 W Schwarz, Gelb
Kärcher K 5 Premium Smart Control Home Hochdruckreiniger Senkrecht Elektro 500 l/h 2100 W Schwarz, Gelb
Kärcher K 5 Premium Smart Control Home Hochdruckreiniger Senkrecht Elektro 500 l/h 2100 W Schwarz, Gelb
Kärcher K 5 Premium Smart Control Home Hochdruckreiniger Senkrecht Elektro 500 l/h 2100 W Schwarz, Gelb
Kärcher K 5 Premium Smart Control Home Hochdruckreiniger Senkrecht Elektro 500 l/h 2100 W Schwarz, Gelb
Kärcher K 5 Premium Smart Control Home Hochdruckreiniger Senkrecht Elektro 500 l/h 2100 W Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-87959637
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.324-673.0
EAN/GTIN:
     4054278786537
Suchbegriffe:
Bodenwäscher
Flächenreiniger
Terrassenreiniger
Hochdruckreiniger-Kaltwasser
HOCHDRUCKREINIGER K 5 PREMIUM SMART CONTROL HOME Dank integriertem Bluetooth lässt sich der K 5 Premium Smart Control-Hochdruckreiniger mit der Kärcher Home & Garden App verbinden. Dadurch kann der Nutzer via Smartphone in vielen Reinigungssituationen und bei vielen Reinigungsobjekten optimal unterstützt werden – und effizientere Reinigungsergebnisse erreichen. Die App bietet viele nützliche Funktionen wie den Anwendungsberater mit hilfreichen Tipps und Tricks, eine Aufbauanleitung, Wartungs- und Pflegehinweise sowie das Kärcher Serviceportal. Darüber hinaus verfügt das Gerät über einen Boost Mode für extra Power, G 180 Q Smart Control-Pistole mit LCD-Display und das 3-in-1-Multi Jet-Strahlrohr. Die Druckeinstellungen werden entweder direkt an der Pistole vorgenommen oder aus der App auf die Pistole übertragen. Über das LCD-Display lässt sich überprüfen, welche Druckstufe eingestellt ist, ob der Boost ausgelöst werden kann oder ob sich das Gerät noch im Ruhemodus befindet. Inkl. Home Kit mit Flächenreiniger T 5 und 1 Liter Steinreiniger 3-in-1. Weitere Ausstattungsdetails sind die Schlauchtrommel, das Plug ’n’ Clean-Reinigungsmittelsystem, der Aluminium-Teleskopgriff und die Parkposition für jederzeit griffbereites Zubehör. Bluetoothverbindung zur Home & Garden App Die Kärcher Home & Garden App macht Sie zum Reinigungsexperten. Nutzen Sie unser großes Kärcher Wissen für das perfekte Reinigungsergebnis. Die App übermittelt via Bluetooth den optimalen Druck an den Hochdruckreiniger. Boost Mode für extra Power gegen den Schmutz Mit extra Power steigert der Boost Mode die Reinigungseffizienz und spart Zeit. Ermöglicht eine kraftvolle Spot-Reinigung bei hartnäckigen Verschmutzungen. Smart Control-Pistole und 3-in-1-Multi Jet-Strahlrohr Pistole mit LCD-Display und Tasten zur Druck- oder Reinigungsmitteldosierung. Das drehbare 3-in-1 Multijet beinhaltet drei verschiedene Düsen für den einfachen Wechsel. Quick Connect-Verbindung für einfaches Befestigen von Hochdruckschlauch und Zubehören.
Weitere Informationen:
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Farbdisplay
Ja
Verpackungsdaten
Oberflächenreiniger
Ja
Strahlrohr enthalten
Ja
Schlauchführung
Ja
Paketgewicht
19700 g
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
2100 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Design
Formfaktor
Senkrecht
Energiequelle
Elektro
Schlauchlänge
10 m
Druckbereich
Hochdruck
Kabellänge
5 m
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Wasserfilter
Ja
Lenkrollen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
13900 g
Breite
306 mm
Tiefe
414 mm
Höhe
588 mm
Leistungen
Maximum Fließrate
500 l/h
Betriebsdruck (max.)
145 bar
Maximale Wassertemperatur
40 °C
Druck einstellbar
Ja
Maximale Flächenleistung
40 m²/h
Bluetooth
Ja
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 313,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,58*
€ 418,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,09*
€ 407,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,57*
€ 395,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,38*
€ 387,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,19*
€ 372,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.