Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nilfisk CORE 130 Hochdruckreiniger Senkrecht Elektro 462 l/h Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nilfisk CORE 130 Hochdruckreiniger Senkrecht Elektro 462 l/h Schwarz, Blau
Nilfisk CORE 130 Hochdruckreiniger Senkrecht Elektro 462 l/h Schwarz, Blau
Nilfisk CORE 130 Hochdruckreiniger Senkrecht Elektro 462 l/h Schwarz, Blau
Nilfisk CORE 130 Hochdruckreiniger Senkrecht Elektro 462 l/h Schwarz, Blau
Nilfisk CORE 130 Hochdruckreiniger Senkrecht Elektro 462 l/h Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-87933011
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     128471258
EAN/GTIN:
     5715492223671
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Kaltwasser
Kaltwasser-Hochdruckreiniger
hochdruckreiniger kaltwasser
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Waschbürste
Ja
Strahlrohr enthalten
Ja
Patio-Reiniger
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Anschlusswert
1500 W
Düse
6.5 A
Design
Formfaktor
Senkrecht
Energiequelle
Elektro
Schlauchlänge
6 m
Druckbereich
Hochdruck
Kabellänge
5 m
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Pumpenmaterial
Aluminium
Lenkrollen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
6600 g
Leistungen
Maximum Fließrate
462 l/h
Betriebsdruck (max.)
130 bar
Maximale Wassertemperatur
40 °C
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,25*
€ 132,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,18*
€ 129,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,87*
€ 122,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,16*
€ 118,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,68*
€ 110,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nilfisk-ALTO
106411346
ab € 43,49*
Zubehör
Nilfisk-ALTO
6410766
ab € 26,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.