Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Magical Unicorn Mechanischer Wecker Rose, Türkis, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Magical Unicorn Mechanischer Wecker Rose, Türkis, Weiß
Hama Magical Unicorn Mechanischer Wecker Rose, Türkis, Weiß
Hama Magical Unicorn Mechanischer Wecker Rose, Türkis, Weiß
Hama Magical Unicorn Mechanischer Wecker Rose, Türkis, Weiß
Hama Magical Unicorn Mechanischer Wecker Rose, Türkis, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-87864302
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00186430
EAN/GTIN:
     4047443457257
Suchbegriffe:
Foto-Album
Foto-Ringbuch
Fotoalbum
Fotoringbuch
  • Geräuscharmes Uhrwerk durch schleichenden Sekundenzeiger
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
92 mm
Höhe
92 mm
Tiefe
39 mm
Gewicht
106 g
Bildschirm
Display-Typ
Analog
Energie
Energiequelle
Akku
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
AA Mignon
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Typ
Mechanischer Wecker
Kinder-Design
Ja
Form
Rund
Produktfarbe
Rose, Türkis, Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Zeitformat
12 h
Anzahl der Weckzeiten
1
... > Uhren > Uhren > Wecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.