Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Urban Factory Powee Weiß Indoor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Urban Factory Powee Weiß Indoor
Urban Factory Powee Weiß Indoor
Urban Factory Powee Weiß Indoor
Urban Factory Powee Weiß Indoor
Artikel-Nr.:
     CIDE0-87861368
Hersteller:
     Urban Factory
Herst.-Nr.:
     WCD90UF
EAN/GTIN:
     3760170880570
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Eingangsstrom
0.6 A
Max. Leistung
20 W
Maximale Ausgangsspannung
12 V
Minimale Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
3000 mA
Stromstecker-Typ
Typ C
Sonstige Funktionen
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Verpackungsdaten
Steckertypen enthalten
EU
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
28 mm
Höhe
38 mm
Gewicht
20 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Leistungen
Aufladetyp
Indoor
Aufladekompatibilität
Universal
Energiequelle
AC
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung Revision
3.0
USB-Stromversorgung bis zu
20 W
Ursprungsland
China
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, ladegerät usb c 1-fach, ladegerät usb, ladegerät usb c, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,10*
€ 46,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,02*
€ 45,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,04*
€ 42,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,32*
€ 39,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.