Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes AeraMax Pro AM 4 110 m² 68 dB 166 W Satinierter Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes AeraMax Pro AM 4 110 m² 68 dB 166 W Satinierter Stahl
Fellowes AeraMax Pro AM 4 110 m² 68 dB 166 W Satinierter Stahl
Fellowes AeraMax Pro AM 4 110 m² 68 dB 166 W Satinierter Stahl
Fellowes AeraMax Pro AM 4 110 m² 68 dB 166 W Satinierter Stahl
Fellowes AeraMax Pro AM 4 110 m² 68 dB 166 W Satinierter Stahl
Fellowes AeraMax Pro AM 4 110 m² 68 dB 166 W Satinierter Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-87291522
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     9573901
EAN/GTIN:
     0043859722235
Suchbegriffe:
Luftreiniger
Luftwäscher
Raum-Luftreiniger
Raumluft-Reiniger
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (max.)
166 W
AC Eingangsfrequenz
60 Hz
AC Eingangsspannung
120 V
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84213925
Design
Produktfarbe
Satinierter Stahl
Steuerung
Berührung
Gewicht und Abmessungen
Breite
939.8 mm
Tiefe
241.3 mm
Höhe
495.3 mm
Gewicht
15880 g
Filterung
HEPA-Filter
Ja
Aktivkohlefilter (AK)
Ja
Anzahl der Filterstufen
4
Filtert Staub/Pollen
99.97 %
Empfohlene HEPA Lebensdauer
12 Monat( e)
Empfohlene Lebensdauer des Aktivkohlefilters (AK)
6 Monat( e)
Merkmale
Geeignet für Räume bis zu
110 m²
Geräuschpegel
68 dB
Anzahl Geschwindigkeiten
5
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
42 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
68 dB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.895,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.386,77*
€ 2.840,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.097,92*
€ 2.496,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.989,35*
€ 2.367,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.936,62*
€ 2.304,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.895,86*
€ 2.256,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.