Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes AeraMax Pro AM 3 55 m² 67 dB 100 W Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes AeraMax Pro AM 3 55 m² 67 dB 100 W Edelstahl
Fellowes AeraMax Pro AM 3 55 m² 67 dB 100 W Edelstahl
Fellowes AeraMax Pro AM 3 55 m² 67 dB 100 W Edelstahl
Fellowes AeraMax Pro AM 3 55 m² 67 dB 100 W Edelstahl
Fellowes AeraMax Pro AM 3 55 m² 67 dB 100 W Edelstahl
Fellowes AeraMax Pro AM 3 55 m² 67 dB 100 W Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-87291487
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     9573801
EAN/GTIN:
     0043859722228
Suchbegriffe:
Luftreiniger
Luftwäscher
Raum-Luftreiniger
Raumluft-Reiniger
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (max.)
100 W
AC Eingangsfrequenz
60 Hz
AC Eingangsspannung
120 V
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84213925
Design
Produktfarbe
Edelstahl
Steuerung
Berührung
Gewicht und Abmessungen
Breite
533.4 mm
Tiefe
241.3 mm
Höhe
495.3 mm
Gewicht
9070 g
Filterung
HEPA-Filter
Ja
Aktivkohlefilter (AK)
Ja
Anzahl der Filterstufen
2
Merkmale
Geeignet für Räume bis zu
55 m²
Geräuschpegel
67 dB
Anzahl Geschwindigkeiten
5
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
38 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
67 dB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.516,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.937,82*
€ 2.306,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.703,18*
€ 2.026,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.609,12*
€ 1.914,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.560,36*
€ 1.856,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.516,51*
€ 1.804,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.