Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes AeraMax Pro AM 3S 55 m² 67 dB Satinierter Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes AeraMax Pro AM 3S 55 m² 67 dB Satinierter Stahl
Fellowes AeraMax Pro AM 3S 55 m² 67 dB Satinierter Stahl
Fellowes AeraMax Pro AM 3S 55 m² 67 dB Satinierter Stahl
Fellowes AeraMax Pro AM 3S 55 m² 67 dB Satinierter Stahl
Fellowes AeraMax Pro AM 3S 55 m² 67 dB Satinierter Stahl
Fellowes AeraMax Pro AM 3S 55 m² 67 dB Satinierter Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-87291483
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     9574001
EAN/GTIN:
     0043859722242
Suchbegriffe:
Luftreiniger
Luftwäscher
Raum-Luftreiniger
Raumluft-Reiniger
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84213925
Design
Produktfarbe
Satinierter Stahl
Steuerung
Berührung
Gewicht und Abmessungen
Breite
533.4 mm
Tiefe
269.9 mm
Höhe
576.3 mm
Gewicht
11340 g
Filterung
HEPA-Filter
Ja
Aktivkohlefilter (AK)
Ja
Anzahl der Filterstufen
2
Filtert Staub/Pollen
99.97 %
Merkmale
Geeignet für Räume bis zu
55 m²
Geräuschpegel
67 dB
Anzahl Geschwindigkeiten
5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.608,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.050,76*
€ 2.440,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.802,38*
€ 2.144,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.722,44*
€ 2.049,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.666,32*
€ 1.982,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.608,61*
€ 1.914,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.