Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun BC08 Digitaler Wecker Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Braun BC08 Digitaler Wecker Schwarz
Braun BC08 Digitaler Wecker Schwarz
Braun BC08 Digitaler Wecker Schwarz
Braun BC08 Digitaler Wecker Schwarz
Braun BC08 Digitaler Wecker Schwarz
Braun BC08 Digitaler Wecker Schwarz
Braun BC08 Digitaler Wecker Schwarz
Braun BC08 Digitaler Wecker Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-87226277
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     BC08B-DCF
EAN/GTIN:
     4007218670151
Suchbegriffe:
Tischuhr
Funkwecker
Reisewecker
Tischwecker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
57.5 mm
Höhe
57.5 mm
Tiefe
20 mm
Bildschirm
Display-Typ
LCD
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
AAA
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Typ
Digitaler Wecker
Form
Quadratisch
Produktfarbe
Schwarz
Zeitformat
12/24 h
Snooze Funktion
Ja
... > Uhren > Uhren > Wecker
Weitere Suchbegriffe: Wecker, braun tischuhr, tischuhr
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.