Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley FMC600D2-QW Bohrmaschine Ohne Schlüssel 1600 RPM Schwarz, Gelb 1,6 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley FMC600D2-QW Bohrmaschine Ohne Schlüssel 1600 RPM Schwarz, Gelb 1,6 kg
Stanley FMC600D2-QW Bohrmaschine Ohne Schlüssel 1600 RPM Schwarz, Gelb 1,6 kg
Stanley FMC600D2-QW Bohrmaschine Ohne Schlüssel 1600 RPM Schwarz, Gelb 1,6 kg
Stanley FMC600D2-QW Bohrmaschine Ohne Schlüssel 1600 RPM Schwarz, Gelb 1,6 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE0-87102639
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     FMC600D2-QW
EAN/GTIN:
     5035048466278
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Batterie enthalten
Ja
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Ladegerät enthalten
Ja
Tragetasche
Ja
Gürtelhaken enthalten
Ja
Merkmale
Bohren
Ja
Produktdesign
Handbohrmaschine
Spannzange Typ
Ohne Schlüssel
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Einstellbares Drehmoment
Ja
Eingebautes Licht
Ja
Rücklauf
Ja
Wellenschloss
Ja
Weicher Haltegriff
Ja
Leistungen
Spannbereich (max.)
13 mm
Anzahl der Gänge
2
Leerlaufdrehzahl (max.)
1600 RPM
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
38 mm
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
13 mm
Spannbereich (min.)
1.5 mm
Leerlaufdrehzahl (min.)
400 RPM
Leerlaufgeschwindigkeit (1. Gang)
400 RPM
Leerlaufgeschwindigkeit (2. Gang)
1600 RPM
Drehmomenteinstellungen
24
Drehmoment (max.)
49.6 Nm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1600 g
Breite
80 mm
Tiefe
190 mm
Höhe
220 mm
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
2 Ah
Akku-/Batteriespannung
18 V
Ladezeit
60 min
Batteriestandsanzeige
Ja
Weitere Suchbegriffe: akku bohrmaschine
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,32*
€ 182,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,18*
€ 181,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,38*
€ 173,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,91*
€ 164,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,56*
€ 147,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.