Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stewo 2553784320 Geschenkverpackung Geschenkverpackungsbox


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stewo 2553784320 Geschenkverpackung Geschenkverpackungsbox
Stewo 2553784320 Geschenkverpackung Geschenkverpackungsbox
Stewo 2553784320 Geschenkverpackung Geschenkverpackungsbox
Stewo 2553784320 Geschenkverpackung Geschenkverpackungsbox
Artikel-Nr.:
     CIDE0-87055844
Hersteller:
     Stewo
Herst.-Nr.:
     2553784320
EAN/GTIN:
     7613074024389
Suchbegriffe:
Geschenk-Box
Geschenk-Schachtel
Geschenkbox
Geschenkschachtel
26×17×7 cm l 24×16×6 cm l 22×14×6 cm l 20×12×5 cm l 18×11×5 cm
16×10×4 cm l 14×9×4 cm l 12×8×3 cm l 10×7×3 cm l 8×5.5×2.5 cm
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Geschenkverpackungsbox
Produktfarbe
Rot
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Anlass
Herzlichen Glückwunsch
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,301* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,57*
€ 53,04
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,98*
€ 52,34
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,64*
€ 50,74
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,88*
€ 48,65
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,33*
€ 45,61
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 38,31*
€ 45,59
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,01*
€ 39,28
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.