Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ninja AG551 Einzelbild 5,7 l Eigenständig 2460 W Heißluftfritteuse Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ninja AG551 Einzelbild 5,7 l Eigenständig 2460 W Heißluftfritteuse Schwarz, Grau
Ninja AG551 Einzelbild 5,7 l Eigenständig 2460 W Heißluftfritteuse Schwarz, Grau
Ninja AG551 Einzelbild 5,7 l Eigenständig 2460 W Heißluftfritteuse Schwarz, Grau
Ninja AG551 Einzelbild 5,7 l Eigenständig 2460 W Heißluftfritteuse Schwarz, Grau
Ninja AG551 Einzelbild 5,7 l Eigenständig 2460 W Heißluftfritteuse Schwarz, Grau
Ninja AG551 Einzelbild 5,7 l Eigenständig 2460 W Heißluftfritteuse Schwarz, Grau
Ninja AG551 Einzelbild 5,7 l Eigenständig 2460 W Heißluftfritteuse Schwarz, Grau
Ninja AG551 Einzelbild 5,7 l Eigenständig 2460 W Heißluftfritteuse Schwarz, Grau
Ninja AG551 Einzelbild 5,7 l Eigenständig 2460 W Heißluftfritteuse Schwarz, Grau
Ninja AG551 Einzelbild 5,7 l Eigenständig 2460 W Heißluftfritteuse Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-87043144
Hersteller:
     Ninja
Herst.-Nr.:
     AG551EU
EAN/GTIN:
     622356239554
Suchbegriffe:
Elektrogrill
Rollengrill
Friteuse
Fritteuse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
410 mm
Tiefe
390 mm
Höhe
270 mm
Gewicht
10180 g
Leistungen
Produkttyp
Heißluftfritteuse
Fassungsvermögen
5.7 l
Friteusenkapazität
0.5 kg
Bratfunktion
Ja
Backfunktion
Ja
Anzahl der Programme
6
Grillen
Ja
Röstfunktion
Ja
Warmhaltefunktion
Ja
Temperatur (min)
40 °C
Temperatur (max)
240 °C
Digital-Zeitmesser
Ja
Dehydrierende Funktion
Ja
Lieferumfang
Krümelschublade
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Rezeptbuch
Ja
Grillrost
Ja
Anzeige
Anzeigelicht
Ja
Temperaturanzeige
Ja
Betriebsbereitschaftsanzeige
Ja
Energie
Leistung
2460 W
Automatische Abschaltung
Ja
Design
Bauart
Einzelbild
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Steuerung
Tasten, Berührung
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Geräteplatzierung
Eigenständig
Material
Polypropylen (PP)
Rutschfeste Füße
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 146,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,60*
€ 212,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,55*
€ 208,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,94*
€ 201,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,92*
€ 191,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,01*
€ 173,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.