Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tombow PB-LAYOUT Kunstdruckpapier Kunstpapier 75 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tombow PB-LAYOUT Kunstdruckpapier Kunstpapier 75 Blätter
Tombow PB-LAYOUT Kunstdruckpapier Kunstpapier 75 Blätter
Tombow PB-LAYOUT Kunstdruckpapier Kunstpapier 75 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-87027574
Hersteller:
     Tombow
Herst.-Nr.:
     PB-LAYOUT
EAN/GTIN:
     4003198950252
Suchbegriffe:
Layout-Block
Layout-Papier
Layoutblock
Layoutpapier
Weißes halbtransparentes Papier, 75g/m², 75 Blatt. Das Layout-Papier ist die perfekte Wahl für Skizzen und Illustrationen mit alkoholbasierten Markern wie dem ABT PRO. Durch die beschichtete Rückseite der einzelnen Blätter blutet die Tinte nicht durch das Papier. Dadurch reduziert sich der Farbverbrauch deutlich. Aufgrund der weißen Farbe können Kunstwerke sehr gut eingescannt werden. Das Layout-Papier eignet sich zudem für Skizzen und Illustrationen mit pigmentbasierter Tinte, wie im Fudenosuke oder MONO drawing pen enthalten. Die 75 Blätter bieten viel Platz für Kreativität.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Bogenbreite
210 mm
Bogenlänge
297 mm
Merkmale
Typ
Kunstpapier
Blätteranzahl
75 Blätter
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Mediengewicht
75 g/m²
Beste Verwendung
Alcohol inks
Produktfarbe
Weiß
Format
A4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.