Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympus 8-16x40 S Fernglas Porro Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olympus 8-16x40 S Fernglas Porro Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-87018226
Hersteller:
     Olympus
Herst.-Nr.:
     V501024BU000
EAN/GTIN:
     4545350053161
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
olympus feldstecher
feldstecher
Weitere Informationen:
Leistungen
Vergrößerung
16 x
Objektivdurchmesser
40 mm
Prismentyp
Porro
Produktfarbe
Schwarz
Austrittspupille
5 mm
Sichtfeld (bei 1000 m)
87 m
Augenabstand
12 mm
Tatsächliches Sehfeld
5 °
Scheinbares Sehfeld
50.8 °
Naheinstellgrenze
10 m
Helligkeit
12 cd/m²
Dioptrienausgleich (±)
2
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
6/4
Einstellbarer Augenabstand
Ja
Augenabstand (min.)
60 mm
Augenabstand (max.)
70 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
183 mm
Tiefe
154 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
795 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,75*
€ 136,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,90*
€ 135,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,93*
€ 128,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,65*
€ 128,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,67*
€ 115,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.