Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Christian Verlag 9783959611329 Buch Haus & Garten Deutsch Hardcover 168 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Christian Verlag 9783959611329 Buch Haus & Garten Deutsch Hardcover 168 Seiten
Christian Verlag 9783959611329 Buch Haus & Garten Deutsch Hardcover 168 Seiten
Artikel-Nr.:
     CIDE0-87016836
Hersteller:
     Christian Verlag
Herst.-Nr.:
     9783959611329
EAN/GTIN:
     9783959611329
Suchbegriffe:
Bücher über Kunst
Kunstbücher
Kunstbücher - deutschsprachig
kunstbücher - deutschsprachig
Einfach mal abschalten! Auf und davon, raus aus der Hektik des Alltags! Eine Auszeit aus der Tretmühle! Perfekt geeignet hierfür sind kleine, feine Refugien wie ein Sommer- oder Gartenhäuschen, Hausboot oder Bootshaus, Wohnwagen oder Hütte. Wie Sie diese kleinen »Alltagsfluchten« liebevoll und einzigartig einrichten, zeigt Ihnen Interior-Expertin Marion Hellweg – damit Ihre Flucht aus dem Alltag in ein heimeliges Ankommen mündet.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Haus & Garten
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Marion Hellweg
Anzahl der Seiten
168 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Gewicht und Abmessungen
Breite
227 mm
Tiefe
274 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 14,01*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.