Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gestalten 9783899559125 Buch Haus & Garten Deutsch Hardcover 256 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gestalten 9783899559125 Buch Haus & Garten Deutsch Hardcover 256 Seiten
Gestalten 9783899559125 Buch Haus & Garten Deutsch Hardcover 256 Seiten
Artikel-Nr.:
     CIDE0-87016829
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783899559125
EAN/GTIN:
     9783899559125
Suchbegriffe:
Bücher über Kunst
Kunstbücher
Kunstbücher - deutschsprachig
kunstbücher - deutschsprachig
Raumwunder präsentiert Design- und Bauprojekte, die kreative Lösungen für kleine Wohnungen bereithalten. Denn immer mehr Menschen zieht es in die Städte rund um die Welt, doch der Platz ist begrenzt. Und wo verstaut man Bücher, Fahrräder, Kleidung, Betten und Co. auf nur wenigen Quadratmetern? So entwickeln Designer, Architekten und kreative Bewohner innovative und überraschende Wohnideen, um die eigenen vier Wände so effizient wie möglich und doch wohnlich zu gestalten. Eine Einraumwohnung wird zum gemütlichen Heim für eine vierköpfige Familie, Treppen werden zu Kleiderschränken und Mülltonnen verwandeln sich in Mini-Apartments. Die hier umgesetzten Architektur- und Designideen zeigen, dass man auch mit wenig Wohnfläche ein gemütliches und modernes Heim schaffen kann, das genug Platz für Komfort bietet. Darüberhinaus bietet Raumwunder mit vielen praktischen Beispielen Inspiration und Anregung für die eigenen vier Wände.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Haus & Garten
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Anzahl der Seiten
256 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
260 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 37,29*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.