| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-86750001 Herst.-Nr.: AGL01534 EAN/GTIN: 8809710755154 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Leistungen | Produktfarbe | Transparent | | Material | Gehärtetes Glas | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85177900 | Merkmale | Schutzart | Klare Bildschirmschutzfolie | | Markenkompatibilität | Apple | | Kompatibilität | iPhone 12 Mini | | Maximale Bildschirmgröße | 5.4 " | | Gerätetyp | Handy/Smartphone |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, Displayschutzfolie iPhone, Schutzfolie iPhone, iPhone Displayschutzfolie, iPhone Schutzfolie, iPhone Schutzglas, displayfolie panzerglas, displayfolie, spigen displayfolie |
| | |
| |