Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery 3450-10 selbstklebendes Etikett Rechteck Dauerhaft Grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Avery 3450-10 selbstklebendes Etikett Rechteck Dauerhaft Grün
Avery 3450-10 selbstklebendes Etikett Rechteck Dauerhaft Grün
Avery 3450-10 selbstklebendes Etikett Rechteck Dauerhaft Grün
Avery 3450-10 selbstklebendes Etikett Rechteck Dauerhaft Grün
Avery 3450-10 selbstklebendes Etikett Rechteck Dauerhaft Grün
Avery 3450-10 selbstklebendes Etikett Rechteck Dauerhaft Grün
Avery 3450-10 selbstklebendes Etikett Rechteck Dauerhaft Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE0-86491563
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3450-10
EAN/GTIN:
     4004182085028
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Gerade im Home Office ist eine klare Struktur und übersichtliche Organisation sehr wichtig! Verwenden Sie z.B. für immer wiederkehrende Themen oder Projekte die gleiche Farbe und Ihre Ablage wird deutlich übersichtlicher - und damit die Orientierung leichter. Alternativ können Sie z.B. auch für jedes Jahr eine andere Farbe wählen. Die grünen Etiketten im 70x37 mm Format eignen sich perfekt zur Beschriftung von Dokumenten, Mappen und Ablagefächern, zur Farbcodierung, als Warnhinweise, Aktionsaufkleber, Vermerke, Kennzeichnungen in Lager und Logistik und Farbcodierungen nach Thema. Mit unseren Kleinpackungen mit 10 Blatt haben Sie eine gute Alternative für's Home Office oder einen kleineren Bedarf. Die Etiketten sind für alle gängigen Laser- und Inkjet-Drucker geeignet.

Unsere FSC® zertifizierten, farbigen Etiketten sind nicht nur umweltfreundlich, sie überzeugen auch mit einem gestochen scharfen Druckbild ohne Verwischen für ein absolut professionelles Auftreten. Sie haften sicher auf vielen Oberflächen und schonen Ihren Drucker, denn Sie können sich auf einen absolut staufreien Druckerdurchlauf ohne Klebstoffablagerungen im Drucker verlassen. Unsere lang bewährte Top-Qualität stellen wir natürlich durch regelmäßige Tests in unseren Prüflabors sicher.
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Chlor
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
240 Stück(e)
Haftetiketten pro Blatt
24 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
10 Blätter
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Form
Rechteck
Klebetyp
Dauerhaft
Etikettengröße
70 x 37 mm
Format
A4
Material
Papier
Druckbar
Ja
Drucktechnologie
Laser/Inkjet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 240 Stück (ab € 0,01717* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,21*
€ 8,58
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,17*
€ 7,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,78*
€ 6,88
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,62*
€ 6,69
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,45*
€ 6,49
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,26*
€ 6,26
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,12*
€ 4,90
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Avery
L6033-20
ab € 7,52*
Ähnlich
Avery
3448-10
ab € 3,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.