Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folia 6910 Zeichenmappe Grau Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
folia Zeichnungsmappe, aus Graupappe, DIN A3, mit Gummiband (57905082)
folia Zeichnungsmappe, aus Graupappe, DIN A3, mit Gummiband (57905082)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-86487394
Hersteller:
     Folia
Herst.-Nr.:
     6910
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Eckspanner
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
440 mm
Verpackungstiefe
315 mm
Verpackungshöhe
3 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Karton
Empfohlene Altersgruppe
Adult/Child
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,20*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.