Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandberg 134-18 Webcam-Zubehör Privatsphärenabdeckung Schwarz Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sandberg 134-18 Webcam-Zubehör Privatsphärenabdeckung Schwarz Kunststoff
Sandberg 134-18 Webcam-Zubehör Privatsphärenabdeckung Schwarz Kunststoff
Artikel-Nr.:
     212-410811440064
Hersteller:
     Sandberg
Herst.-Nr.:
     134-18
EAN/GTIN:
     5705730134180
Suchbegriffe:
Kamera-Abdeckung
Kameraabdeckung
Kameragehäuse
Kameraschutzgehäuse
Verhindern Sie, dass Sie von ungebetenen Zuschauern durch das Objektiv Ihrer Webcam ausgespäht werden. Befestigen Sie einfach dieses clevere, selbstklebende Cover neben dem Objektiv der Webcam Ihres Gerätes. Sobald Sie die Kamera benutzen möchten, können Sie das Cover problemlos öffnen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Privatsphärenabdeckung
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Objektivdurchmesser (max.)
20 mm
Selbstklebend
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser der Öffnung
20.1 mm
Breite
30 mm
Tiefe
4 mm
Höhe
28 mm
Gewicht
10 g
Verpackungsbreite
70 mm
Verpackungstiefe
10 mm
Verpackungshöhe
100 mm
Paketgewicht
20 g
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 212
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,33*
€ 3,64*
1 Tag
720
pro Stück
€ 10,00*
ab € 2,57*
€ 4,02*
2 Tage
2
pro Stück
€ 4,90*
ab € 5,90*
€ 8,67*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 13,68*
€ 19,29*
5 Tage
2
pro Paket
€ 6,99*
ab € 18,06*
€ 24,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 212
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 212
Versand: Lager 212
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 160,00*
€ 1,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 212
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.