|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE0-8614232 Herst.-Nr.: TA240 EAN/GTIN: 4004360982651 |
| |
|
|  |  |
 | Plakattasche mit 2 Lochbohrungen zur Präsentation von beispielsweise Aktionen, Hinweisen oder Angeboten in der Größe DIN A4. Hochwertiges, glasklares 1,5 mm starkes Acryl, zum Abhängen von der Decke oder Anschrauben an die Wand. 25 Jahre Garantie auf die UV-Beständigkeit des Acryls. Die Außenmaße der Plakattasche betragen 210 x 327x 4 mm (B x H x T). Weitere Informationen: Lieferumfang | Anzahl | 1 | Merkmale | Format | A4 |  | Material | Acryl |  | Produktfarbe | Transparent | Gewicht und Abmessungen | Breite | 210 mm |  | Tiefe | 4 mm |  | Höhe | 327 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Plakattasche, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, klapprahmen a4 kunststoff, klapprahmen a4, klapprahmen |
|  |  |
| |