Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 57405-00002-00 Tonbandkassette 33 m Transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TESA 57405-00002-00 Tonbandkassette 33 m Transparent
TESA 57405-00002-00 Tonbandkassette 33 m Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE0-8612163
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57405-00002-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Büroklebeband
Klebefilm
klebefilm
Weitere Informationen:
Merkmale
Länge (m)
33 m
Produktfarbe
Transparent
Adhäsion
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
19 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 1,7475* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,49*
€ 23,19
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,32*
€ 22,99
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,60*
€ 22,13
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,00*
€ 21,42
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,52*
€ 20,85
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,98*
€ 16,64
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.